Fibergrate 873340 | Merdiven Basamağı Isofr 1 1/2 X 10 1/2 İnç 3 Feet | 4aup6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FİBERGRATE 873340 Merdiven Basamağı Isofr 1 1/2 x 10 1/2 İnç 3 Feet | AD6VBJ4AUP6

FIBERGRATE 873340 Merdiven Basamağı İzofr 1 1/2 x 10 1/2 İnç 3 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6VBJ Model: 873340Çapraz Referans: 4AUP6
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
€260.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merdiven Basamağı, Pultruded
Rulman Çubuğu Yüksekliği1-1 / 2 "
Rulman Çubuğu Genişliği0.60 "
RenkSiyah Burunlu Sarı
derinlik10.5 "
Malzemeİzoptalik Polyester Yangın Geciktirici Reçine (ISOFR)
Maks. Sıcaklık.150 F
Dikdörtgen biçiminde
Örgü boyutu1-1 / 2 x 6 "
Reçine TürüISOFR
yüzeyöğütülmüş
Kalınlık1.5 "
TipI6015
genişlik3ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.42
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu3925900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+KalınlıkTipgenişlikÜcret
FİBERGRATE 873300 Merdiven Basamağı Isofr 1 x 10 1/2 İnç 2 Feet | AD6VBE 4AUP2 873300Merdiven Basamakları, Pultruded1"I60102ft.€150.87
FİBERGRATE 873310 Merdiven Basamağı Isofr 1 x 10 1/2 İnç 2 1/2 Feet | AD6VBF 4AUP3 873310Merdiven Basamakları, Pultruded1"I60102.5ft.€177.23
FİBERGRATE 873320 Merdiven Basamağı Isofr 1 1/2x10 1/2 İnç 2 1/2 Feet | AD6VBG 4AUP4 873320Merdiven Basamakları, Pultruded1.5 "I60152.5ft.€199.54
FİBERGRATE 873330 Merdiven Basamağı Isofr 1 1/2 x 10 1/2 İnç 2 Feet | AD6VBH 4AUP5 873330Merdiven Basamağı, Pultruded1.5 "I60152ft.€162.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FIBERGRATE 873340 Merdiven Basamağı İzofr 1 1/2 x 10 1/2 İnç 3 Ayak
€260.52 / Adet