FIBERGRATE 878970 Izgara Kalıplı 1.5 İnç 4 x 12ft Kare Kafes Gry
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kalıplı Izgara |
Rulman Çubuğu Yüksekliği | 1-1 / 2 " |
Rulman Çubuğu Genişliği | 0.25 " |
Renk | Koyu gri |
derinlik | 1.5 " |
Anahtarlama | Hayır |
Malzeme | Birinci sınıf polyester |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
ağ | Kare |
Örgü şekli | Kare |
Örgü boyutu | 1-1/2 x 1-1/2" |
Reçine Türü | korveks |
Açıklık | 12 ft. |
yüzey | Kum Üstü |
Tip | Kalıplı |
genişlik | 4ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 80.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | derinlik | Maks. Sıcaklık. | Örgü boyutu | Reçine Türü | Açıklık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878844 | Sarı | 1" | 140 F | 1 x 4 " | korveks | 3 ft. | 10ft. | €1,212.82 | TEKLİF TALEBİ
|
878854 | Sarı | 1" | 140 F | 1 x 4 " | korveks | 3 ft. | 5ft. | €1,263.27 | |
878842 | Koyu gri | 1" | 140 F | 1 x 4 " | korveks | 3 ft. | 10ft. | €1,194.05 | TEKLİF TALEBİ
|
878852 | Koyu gri | 1" | 140 F | 1 x 4 " | korveks | 3 ft. | 5ft. | €1,365.88 | |
878814 | Sarı | 1" | 140 F | 1 x 4 " | korveks | 4 ft. | 8ft. | €1,331.65 | TEKLİF TALEBİ
|
878834 | Sarı | 1" | 140 F | 1 x 4 " | korveks | 4 ft. | 4ft. | €1,361.78 | |
878812 | Koyu gri | 1" | 140 F | 1 x 4 " | korveks | 4 ft. | 8ft. | €1,318.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00