TÜM DİŞLİ Vinç Hatları
stil | Model | uzunluk | beden | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AG12SS12100 | 100ft. | 1 / 2 " | 7100 lb | €733.64 | |
A | AG12SS58100 | 100ft. | 5 / 8 " | 11,420 lb | €1,247.72 | |
A | AG12SS516100 | 100ft. | 5 / 16 " | 3060 lb | €415.58 | |
A | AG12SS38100 | 100ft. | 3 / 8 " | 4160 lb | €421.81 | |
A | AG12SS38150 | 150ft. | 3 / 8 " | 4160 lb | €736.31 | |
A | AG12SS516150 | 150ft. | 5 / 16 " | 3060 lb | €484.52 | |
A | AG12SS58150 | 150ft. | 5 / 8 " | 11,420 lb | €1,650.44 | |
A | AG12SS12150 | 150ft. | 1 / 2 " | 7100 lb | €1,100.45 | |
A | AG12SS38200 | 200ft. | 3 / 8 " | 4160 lb | €1,060.29 | |
A | AG12SS58200 | 200ft. | 5 / 8 " | 11,420 lb | €2,139.17 | |
A | AG12SS516200 | 200ft. | 5 / 16 " | 3060 lb | €765.77 | |
A | AG12SS12200 | 200ft. | 1 / 2 " | 7100 lb | €1,461.92 | |
B | AG12SS58600 | 600ft. | 5 / 8 " | 11,420 lb | €7,456.84 | |
B | AG12SS12600 | 600ft. | 1 / 2 " | 7100 lb | €3,764.83 | |
B | AG12SS516600 | 600ft. | 5 / 16 " | 3060 lb | €1,830.70 | |
B | AG12SS38600 | 600ft. | 3 / 8 " | 4160 lb | €2,279.63 |
Vinç Hatları
Tüm Gear vinç hatları, güvenli ve etkili çekme, kaldırma ve çekme işlerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu vinç kabloları, yüksek mukavemetli HMPE fiberden yapılmıştır ve maksimum 12 lb çalışma yükü sınırı için 11420 telli örgülü yapıya sahiptir. Yüksek mukavemetli çekirdeğin ömrünü uzatmak için koruyucu bir kılıf ve mükemmel dayanıklılık için güçlendirilmiş göz ile donatılmıştır. 100 ila 600 ft arasında değişen uzunluklarda sunulan geniş bir All Gear vinç hattı yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tıbbi Arabalar
- Basınç ve / veya Vakum Dönüştürücüler
- Solenoid Valf Manifoldları
- Laboratuvar Muslukları
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Solunum
- Tel kumaş
- Termoplastik Kaynak
- PORT-A-COOL Taşınabilir Evaporatif Soğutucular
- DUTTON-LAINSON Düz Dişli El Vinçleri
- WESTWARD Yuvarlanan Kafa Gözetleme Çubuğu
- LABELMASTER Afişi Çevir
- CONDOR Baret Ön Ağız 4 Nokta
- SALSBURY INDUSTRIES Kaide Düşürme Kutusu, 28-1 / 2 inç
- DAYTON Makaslı Kaldırma Masaları
- GRAINGER Gres Bağlantı Parçaları
- FANTECH 2VLD Serisi Doğrudan Tahrikli Orta Hizmet Tipi Pervane Fanları
- ENERPAC H700 Serisi Hidrolik Hortumlar