FIBERGRATE 879080 Izgara Kapalı 1 5/8 İnç İnci Kare 4 x 6 Feet Gry
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kalıplı Izgara |
Renk | Koyu gri |
derinlik | 1.625 " |
Anahtarlama | Hayır |
Malzeme | Birinci sınıf polyester |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
Reçine Türü | korveks |
Açıklık | 6 ft. |
yüzey | Grit ile Düz Üst |
Tip | Kalıplı |
genişlik | 4ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 53.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00