BUSSMANN Sigorta Blokları
stil | Model | uzunluk | AC Voltaj Derecesi | Amper AC | Maks. Alan sayısı Amper | Maks. Voltaj | Montaj Stili | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BMM603-2C | - | - | - | - | - | - | - | - | €58.72 | |
B | BCM603-1C | - | - | - | - | - | - | - | - | €41.24 | |
A | BMM603-2SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | €23.59 | |
C | RM25030-2SR | - | - | - | - | - | - | - | - | €36.23 | |
D | RM60030-3SR | - | - | - | - | - | - | - | - | €147.14 | |
E | BMM603-3C | - | - | - | - | - | - | - | - | €90.30 | |
B | BMM603-1C | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.73 | |
D | RM60030-1SR | - | - | - | - | - | - | - | - | €78.49 | |
E | BCM603-3SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | €42.62 | |
C | RM25030-1SR | - | - | - | - | - | - | - | - | €41.65 | |
D | HM60030-2SR | - | - | - | - | - | - | - | - | €100.63 | |
A | BCM603-2PQ | - | - | - | - | - | - | - | - | €37.41 | |
B | BCM603-1PQ | - | - | - | - | - | - | - | - | €24.81 | |
F | 3823-1 | 0.25 " | 250 VAC | - | 30 | - | Cıvata Aşağı | 1 | 0.25 " | €10.70 | |
G | S-8301-12-R | 2.19 " | 300 VAC | 30 | 30 | 300 | Cıvata Aşağı | 12 | 0.5 " | €104.69 | |
H | JM60030-2SR | 3.4 " | 600 VAC | - | - | - | Cıvata Aşağı / DIN Ray | 2 | 2.2 " | €114.12 | |
I | BH-2033 | 3.94 " | 5000 VAC | 400 | 400 | 2500 | Cıvata Aşağı | 1 | 2.66 " | €542.72 | |
J | 1BS104 | 4" | 600 VAC | 600 | 600 | 1000 | DIN Ray | 1 | 2.86 " | €330.79 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutma Yelekler
- Statik Sensör
- Acil Müdahale Karyolası ve Yatakları
- Salıncak Cıvataları
- Hidrolik Boru Makasları
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Toplu Test
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- Parçaları
- Macunlar
- FALLTECH Şok Emici Boyunipi
- MAGLITE Taktik El Feneri, Akkor
- DAYTON Kaldıraçlı Zincirli Vinçler, 5 ft. Kaldırma
- DEWALT Toz Dış Çekiç Aksesuarları 19.25 İnç
- BUNTING BEARINGS Kovan Yatağı, 1-3 / 8 İnç
- RED HEAD Matkap Ucunu Durdur
- GENERAL PIPE CLEANERS Montaj Anahtarları
- BANJO FITTINGS Vana Pimleri
- ANVIL Bullhead Tişörtleri
- BALDOR / DODGE Bronz Burçlu, İki Cıvatalı Yastık Blok, Parçalı Kaymalı Rulmanlar