FIBERGRATE 879110 Izgara Mld 1.5in 4 x 12ft Kare Kafes Gri Erkekler
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mikro Örgü Izgara |
Rulman Çubuğu Yüksekliği | 1-1 / 2 " |
Rulman Çubuğu Genişliği | 0.25 " |
Renk | Açık gri |
derinlik | 1.5 " |
Anahtarlama | Hayır |
Malzeme | Birinci sınıf polyester |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
ağ | Kare |
Örgü şekli | Kare |
Örgü boyutu | 3/4 x 3/4 " |
Reçine Türü | korveks |
Açıklık | 12 ft. |
yüzey | Menisküs |
Tip | Kalıplı |
genişlik | 4ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 92.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Maks. Sıcaklık. | Açıklık | yüzey | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879290 | Antik Beyaz Yüzeyli Koyu Gri | 140 F | 2 ft. | Pürüzsüz Yüzeyli Katı Üst | Kaplamalı Micro-Mesh, Kalıplı, Fiberglas, Izgara Panelleri | 2ft. | €730.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00