Fibergrate 879403 | Fiberglas Merdiven Basamağı 36 X 12 In | 16u527 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FIBERGRATE 879403 Fiberglas Merdiven Basamağı 36 x 12 In | AA7YAE 16U527

FIBERGRATE 879403 Fiberglas Merdiven Basamağı 36 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7YAE Model: 879403Çapraz Referans: 16U527
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
€168.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merdiven basamakları
Rulman Çubuğu Yüksekliği1-1 / 2 "
Rulman Çubuğu Genişliği1 / 4 "
RenkKoyu gri
derinlik12 "
MalzemeBirinci sınıf polyester
Maks. Sıcaklık.140 F
Dikdörtgen biçiminde
Örgü boyutu1-1 / 2 x 6 "
Reçine Türükorveks
yüzeyGrit Burunlu Menisküs
Kalınlık1.5 "
TipKalıplı
genişlik3ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.72
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3925900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkgenişlikÜcret
FIBERGRATE 879401 Fiberglas Merdiven Basamağı 144 x 12 In | AA7YAC 16U525 879401Koyu gri12ft.€606.77
TEKLİF TALEBİ
FIBERGRATE 879402 Fiberglas Merdiven Basamağı 48 x 12 In | AA7YAD 16U526 879402Koyu gri4ft.€225.55
FIBERGRATE 879404 Fiberglas Merdiven Basamağı 144 x 12 In | AA7YAF 16U528 879404Yeşil12ft.€606.77
TEKLİF TALEBİ
FIBERGRATE 879405 Fiberglas Merdiven Basamağı 48 x 12 In | AA7YAG 16U529 879405Yeşil4ft.€225.55
FIBERGRATE 879406 Fiberglas Merdiven Basamağı 36 x 12 In | AA7YAH 16U530 879406Yeşil3ft.€168.55
FIBERGRATE 879407 Fiberglas Merdiven Basamağı 144 x 12 In | AA7YAJ 16U531 879407Sarı12ft.€606.77
TEKLİF TALEBİ
FIBERGRATE 879408 Fiberglas Merdiven Basamağı 48 x 12 In | AA7YAK 16U532 879408Sarı4ft.€225.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FIBERGRATE 879403 Fiberglas Merdiven Basamağı 36 x 12 In
€168.55 / Adet