FIBERGRATE 879407 Fiberglas Merdiven Basamağı 144 x 12 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merdiven basamakları |
Rulman Çubuğu Yüksekliği | 1-1 / 2 " |
Rulman Çubuğu Genişliği | 1 / 4 " |
Renk | Sarı |
derinlik | 12 " |
Malzeme | Birinci sınıf polyester |
Maks. Sıcaklık. | 140 F |
ağ | Dikdörtgen biçiminde |
Örgü boyutu | 1-1 / 2 x 6 " |
Reçine Türü | korveks |
yüzey | Grit Burunlu Menisküs |
Kalınlık | 1.5 " |
Tip | Kalıplı |
genişlik | 12ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00