FIBERPLATE 870130 Grit Polipropilen Gry 1/4 x 48 x 96 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Stoku |
Renk | Koyu gri |
uzunluk | 96 " |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.125 " |
Malzeme | Birinci sınıf polyester |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
Reçine Türü | korveks |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Kalınlık Toleransı | + 0.125 / -0.063 " |
Tip | Grit ile |
genişlik | 48 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.125 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
870000 | 12 " | 1 / 8 " | + 0.938 / -0.032 " | 12 " | €52.96 | |
870010 | 12 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | €67.45 | |
870020 | 12 " | 3 / 8 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | €99.12 | |
870030 | 12 " | 1 / 2 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | €119.32 | |
870040 | 24 " | 1 / 8 " | + 0.938 / -0.032 " | 24 " | €152.92 | |
870050 | 24 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 24 " | €214.78 | |
870060 | 24 " | 3 / 8 " | + 0.125 / -0.063 " | 24 " | €303.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00