Fiberplate 870210 | Vinil Ester Gri 1/4 X 12 X 24 In | 4atg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FİBERPLATE 870210 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 24 inç | AD6UQV 4ATG5

FIBERPLATE 870210 Vinil Ester Gry 1/4 x 12 x 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6UQV Model: 870210Çapraz Referans: 4ATG5
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
€130.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Stoku
RenkKoyu gri
uzunluk24 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.125 "
MalzemePremium Vinil Ester
Maks. Sıcaklık.180 F
Reçine TürüVi-Corr
Kalınlık1 / 4 "
Kalınlık Toleransı+ 0.125 / -0.063 "
TipGrit ile
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3925900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikÜcret
FİBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 inç | AD6UQP 4ATF9 87016012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€61.85
FİBERPLATE 870170 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UQQ 4ATG1 87017012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€90.13
FİBERPLATE 870190 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 12 inç | AD6UQT 4ATG3 87019012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€143.94
FİBERPLATE 870200 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 24 inç | AD6UQU 4ATG4 87020024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€80.89
FİBERPLATE 870230 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 24 inç | AD6UQX 4ATG7 87023024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€219.73
FİBERPLATE 870240 Vinyl Ester Gry 1/8 x 24 x 24 inç | AD6UQY 4ATG8 87024024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€170.36
FİBERPLATE 870250 Vinyl Ester Gry 1/4 x 24 x 24 inç | AD6UQZ 4ATG9 87025024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€248.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FIBERPLATE 870210 Vinil Ester Gry 1/4 x 12 x 24 In
€130.55 / Adet