Fillrite 700f3135 | Yakıt Hortumu 3/4 İnç Npt Giriş/çıkış | 2rb96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FILLRITE 700F3135 Yakıt Hortumu 3/4 İnç Npt Giriş / çıkış | AC3BJZ 2RB96

FILLRITE 700F3135 Yakıt Hortumu 3/4 İnç Npt Giriş/çıkış

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3BJZ Modeli: 700F3135Çapraz Referans: 2RB96

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€106.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt hortumu
Çap3 / 4 "
Giriş3 / 4 "NPT
uzunluk12ft.
MalzemeNitril
Maks. Basınç50 psi
ÇalışmaSıcaklık Derecesi -30 ila 140 Derece F
Çıkış3 / 4 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)41.91
HS kodu4009120050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapGirişuzunlukÇıkışÜcret
FILLRITE FRH07512GR Yakıt Hortumu 3/4 İnç Npt Giriş / çıkış | AC3BKA 2RB97 / FRH07512 FRH07512GR3 / 4 "3 / 4 "NPT12ft.3 / 4 "NPT€64.27
FILLRITE FRH10014 Yakıt Hortumu 1 İnç Npt Giriş / çıkış | AC3BKB 2RB98 FRH100141"1 "NPT14ft.1 "NPT€97.32
FILLRITE 300F7773 Yakıt Hortumu 1/2 İnç 12 Feet | AF8AUA 24KJ12 300F7773--12ft.-€156.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FILLRITE 700F3135 Yakıt Hortumu 3/4 İnç Npt Giriş/çıkış
€106.43 / Adet