Fillrite Frap32v | Hava Tamburu Pompası Pnömatik Def Boyutu 1 In | 6xgv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FILLRITE FRAP32V Hava Varili Pompası Pnömatik Def Boyut 1 In | AF2RJV 6XGV4

FILLRITE FRAP32V Hava Drum Pompası Pnömatik Tanım Boyut 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2RJV Modeli: FRAP32VÇapraz Referans: 6XGV4
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
€640.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Varil Pompası
gövde MalzemesiPolipropilen
Silindir MalzemesiPolipropilen
DizaynPnömatik Piston
Deşarj Boru MalzemesiPolipropilen
Conta Malzemesiflorokarbon
Giriş Boyutu1"
İç Parça MalzemesiPolipropilen, Paslanmaz Çelik, Flourocarbon
Maks. Alan sayısı Hava Girişi (PSI)100
Maks. akış6.5 GPM
Maks. Alan sayısı Petrol için GPM4
Maks. Alan sayısı Su için GPM6.5
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı120 Derece F
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.120 F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Conta Malzemesiflorokarbon
Emme Borusu Uzunluğu36 In.
Emme Borusu Çıkışı Kimlik Boyutu1 In.
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu1 In.
TipPnömatik Piston
UPC089404215029

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.92
Gemi yüksekliği (cm)53.59
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8413200000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Sağlar (6.5 gpm)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FILLRITE FRAP32V Hava Drum Pompası Pnömatik Tanım Boyut 1 In
€640.70 / Adet