Finish Thompson EFP-40 Yalnızca Pompa | Drm Pmp Tb Pp | 5fzu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FINISH THOMPSON EFP-40 Yalnızca Pompa Varil Pompa Tüpü Polipropilen | AE3UDV 5FZU9

FINISH THOMPSON EFP-40 Pompa Sadece Varil Pompa Tüpü Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UDV Model: Yalnızca EFP-40 PompaÇapraz Referans: 5FZU9
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
€344.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Tambur Pompa Borusu
Adaptör MalzemesiPP
Adaptör Tipiİsteğe bağlı 2 "IPS Konu 107429
Kullanım İçin55 Galon Davul, Kılıf
Yükseklik40 "
Giriş Boyutu1.25 "
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı160 Derece F
Maks. Sıcaklık.160 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite300 CPS
ÖlçülüYok hayır
Çıkış Boyutu3 / 4 "Barb
Uzunluk43.25 "
pH aralığı6-10
Pompa Gövde MalzemesiPolipropilen
Conta Malzemesifloroelastomer
Kendinden AstarEvet
Emme Borusu Uzunluğu40 "
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu1-1 / 4 "
Emme Borusu TipiGiriş Tüpü
UPC999571564113
Islanan MalzemelerPP, PTFE, FKM, 316SS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)119.38
Gemi genişliği (cm)22.61
HS kodu3917220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAdaptör TipipH aralığıPompa Gövde MalzemesiIslanan MalzemelerÜcret
FINISH THOMPSON EFV-40 Yalnızca Pompa Varil Pompa Tüpü Polipropilen / Pvdf | AE3UDW 5FZV0 Yalnızca EFV-40 Pompaİsteğe bağlı 2 "IPS Konu 1074301-14Polipropilen / PVDFPP, PTFE, PVDF, FKM, Alaşım 625€438.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FINISH THOMPSON EFP-40 Pompa Sadece Varil Pompa Tüpü Polipropilen
€344.52 / Adet