Finish Thompson | 40r15 Varil Pompası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FINISH THOMPSON EFS-40 Varil Pompası 212 Derece Fahrenheit 30 55 Galon Variller Ss | AA7AHZ 15R524

FINISH THOMPSON EFS-40 Varil Pompası 212 Derece Fahrenheit 30 55 Galon Davul Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7AHZ Modeli: EFS-40Çapraz Referans: 15R524
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
€948.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tamburlu Pompa
Kullanım İçin30,55 Gal. Davul
Giriş Boyutu1.25 "
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı212 Derece F
Maks. Sıcaklık.212 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite300 CPS
ÖlçülüYok hayır
Çıkış Boyutu3 / 4 "Barb
Uzunluk43.25 "
pH aralığı6-10
Pompa Gövde Malzemesi316 SS
Conta MalzemesiFKM
Emme Borusu Uzunluğu40 "
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu1-1 / 4 "
Emme Borusu Tipisabit
UPC096122030889
Islanan Malzemeler316SS, FKM, PTFE ve ETFE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)116.84
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8413919080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKullanım İçinUzunlukÜcret
FINISH THOMPSON EFS-16 Varil Pompası 212 Derece Fahrenheit 5 Galon Kova Ss | AA7AHY 15R523 EFS-165 Gal. Kovalar19.25 "€803.91
FINISH THOMPSON EFS-48 Varil Pompası 212 Derece Fahrenheit Kılıf Ss | AA7AJA 15R525 EFS-48kılıf51.25 "€1,038.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FINISH THOMPSON EFS-40 Varil Pompası 212 Derece Fahrenheit 30 55 Galon Davul Ss
€948.98 / Adet