FLAMBEAU 14800-2C ESD Alet Kutusu Siyah
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Alet Kutusu |
Kutu Malzemesi | Plastik |
Renk | Siyah |
Renk ailesi | Siyah |
Çekmece Slaytları | Hayır |
Bitiş | mat |
Kulp Tasarımı | Takılı |
İç Derinlik | 9.5 " |
İç Yükseklik | 5.375 " |
İç Genişlik | 5.375 " |
Kilit sistemi | Hayır |
Çekmece Sayısı | 0 |
Kol Sayısı | 1 |
Parça sayısı | 1 |
Dış Derinlik | 7" |
Dış Yükseklik | 5" |
Dış Genişlik | 14 " |
Genel Derinlik | 7.5 " |
Toplam yükseklik | 5.25 " |
toplam Genişlik | 14.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.08 |
Gemi genişliği (cm) | 38.4 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Renk | Renk ailesi | toplam Genişlik | İç Yükseklik | İç Genişlik | Dış Yükseklik | Dış Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17800-2 | 7.13 " | Gri | Gri | 16.625 " | 6.125 " | 6.125 " | 7" | 16 " | €43.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00