FLAMBEAU 17800-2 Alet Kutusu Gri
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Alet Kutusu |
Kutu Malzemesi | Plastik |
Renk | Gri |
Renk ailesi | Gri |
Çekmece Slaytları | Hayır |
Bitiş | mat |
Kulp Tasarımı | Takılı |
İç Derinlik | 9.5 " |
İç Yükseklik | 6.125 " |
İç Genişlik | 6.125 " |
Kilit sistemi | Hayır |
Çekmece Sayısı | 0 |
Kol Sayısı | 1 |
Parça sayısı | 1 |
Tepsi Sayısı | 1 |
Dış Derinlik | 8" |
Dış Yükseklik | 7" |
Dış Genişlik | 16 " |
Genel Derinlik | 8.75 " |
Toplam yükseklik | 7.13 " |
toplam Genişlik | 16.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.7 |
Gemi genişliği (cm) | 36.51 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Renk | Renk ailesi | toplam Genişlik | İç Yükseklik | İç Genişlik | Dış Yükseklik | Dış Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14800-2C | 5.25 " | Siyah | Siyah | 14.5 " | 5.375 " | 5.375 " | 5" | 14 " | €80.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00