Alev 5129cl | Bölme Kutusu Şeffaf | 19yz97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLAMBEAU 5129CL Bölme Kutusu Şeffaf | AG9FEJ 19YZ97

FLAMBEAU 5129CL Bölmeli Kutu Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FEJ Modeli: 5129CLÇapraz Referans: 19YZ97
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
€33.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Kutusu
RenkTemizle
Bölme Derinliği5-15 / 16 "
Bölme Yüksekliği1-7 / 16 "
Bölme Genişliği11-15 / 16 "
MalzemeSelüloz Propiyonat
Bölme Sayısı24
Çıkarılabilir Bölücü Sayısı0
Dış Yükseklik1 11 / 16 "
Dış Uzunluk6.187 "
Dış Genişlik12.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)23.22
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)32.51
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • ESD İletken: Hayır
  • Çıkarılabilir Bölücüler: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel DerinlikRenk+Toplam yüksekliktoplam GenişlikMalzemeBölme SayısıDış YükseklikÜcret
FLAMBEAU 6680KC Bölme Kutusu 24 Bölmeli Temizle | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "TemizleBölme Kutusu2 13 / 16 "13 "Stiren Bütadien Kopolimer24-€22.23
FLAMBEAU 6674KC Bölme Kutusu 6 Bölmeli Temizle | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "TemizleBölme Kutusu2 13 / 16 "13 "Stiren Bütadien Kopolimer6-€27.50
FLAMBEAU 6676KC Bölme Kutusu 12 Bölmeli Temizle | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "TemizleBölme Kutusu2 13 / 16 "13 "Stiren Bütadien Kopolimer12-€26.64
FLAMBEAU 6666KC Bölme Kutusu 18 Bölme Temizle | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "TemizleBölme Kutusu1 13 / 16 "10.75 "Stiren Bütadien Kopolimer18-€16.84
FLAMBEAU 6654KD Bölme Kutusu 12 Bölmeli Temizle | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "TemizleBölme Kutusu1 13 / 16 "10.75 "Stiren Bütadien Kopolimer12-€16.84
FLAMBEAU 6770AH Bölme Kutusu 9-24 Bölmeli | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "GriBölme Kutusu2.5 "12.5 "Polipropilen Kopolimer9 için 24-€41.91
FLAMBEAU T200 Bölme Kutusu 18 Bölmeli | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "yarı saydamBölme Kutusu1.375 "8.25 "Yarı Saydam Polipropilen18-€9.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLAMBEAU 5129CL Bölmeli Kutu Şeffaf
€33.26 / Adet