Flambeau T1002 | Bölmeli Kutu 6 ila 36 Bölmeli | 30c427 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLAMBEAU T1002 Bölme Kutusu 6 ila 36 Bölme | AC4HZB 30C427

FLAMBEAU T1002 Bölmeli Kutu 6 - 36 Bölmeli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HZB Model: T1002Çapraz Referans: 30C427
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
€3.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Bölme Kutusu
Renkyarı saydam
Bölme Derinliği2-5 / 8 "
Bölme Yüksekliği1-1 / 8 "
Bölme Genişliği4-5 / 16 "
Mandal RengiTemizle
Mandal TipiTek
MalzemeYarı Saydam Polipropilen
Bölme Sayısı4 için 6
Çıkarılabilir Bölücü Sayısı0
Genel Derinlik3.375 "
Toplam yükseklik1 5 / 16 "
toplam Genişlik4.63 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+MalzemeBölme SayısıGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
FLAMBEAU 1002 Ayarlanabilir Bölme Kutusu Yarı Saydam | AB2TQN 1NTH2 1002Ayarlanabilir Bölme KutusuPolipropilen4 için 61.25 "1.25 "3.38 "€4.71
FLAMBEAU 2003 Ayarlanabilir Bölme Kutusu Yarı Saydam | AB2TQP 1NTH3 2003Ayarlanabilir Bölme KutusuPolipropilen3 için 181.5 "1.5 "4.125 "€5.51
FLAMBEAU 3003 Ayarlanabilir Bölme Kutusu Yarı Saydam | AB2TQQ 1NTH4 3003Ayarlanabilir Bölme KutusuPolipropilen3 için 181.25 "1.25 "5"€6.54
FLAMBEAU 4007 Ayarlanabilir Bölme Kutusu Yarı Saydam | AB2TQR 1NTH5 4007Ayarlanabilir Bölme KutusuPolipropilen6 için 361.75 "1.75 "7.25 "€10.29
FLAMBEAU 5007 Ayarlanabilir Bölme Kutusu Yarı Saydam | AB2TQT 1NTH6 5007Ayarlanabilir Bölme KutusuPolipropilen4 için 482"2"9.125 "€15.58
FLAMBEAU 6004R Ayarlanabilir Bölme Kutusu Yarı Saydam | AB2TQU 1NTH7 6004RAyarlanabilir Bölme KutusuPolipropilen6 için 361.5 "1.5 "9"-
TEKLİF TALEBİ
FLAMBEAU T155 Bölmeli Kutu 5 Bölmeli Yarı Saydam | AC4HYH 30C405 T155Bölme KutusuYarı Saydam Polipropilen53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€5.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLAMBEAU T1002 Bölmeli Kutu 6 - 36 Bölmeli
€3.27 / Adet