Flambeau T9101 | Bölmeli Kutu 4 ila 48 Bölmeli | 30c449 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLAMBEAU T9101 Bölme Kutusu 4 ila 48 Bölme | AC4HZP 30C449

FLAMBEAU T9101 Bölmeli Kutu 4 - 48 Bölmeli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HZP Model: T9101Çapraz Referans: 30C449
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
€24.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Bölme Kutusu
Renkyarı saydam
Bölme Derinliği13-1 / 8 "
Bölme Yüksekliği1-3 / 4 "
Bölme Genişliği13-1 / 8 "
Mandal RengiSiyah
Mandal TipiMekanik
MalzemeYarı Saydam Polipropilen
Bölme Sayısı4 için 40
Çıkarılabilir Bölücü Sayısı20
Genel Derinlik14 "
Toplam yükseklik2"
toplam Genişlik15 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+MalzemeBölme SayısıGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
FLAMBEAU 1002 Ayarlanabilir Bölme Kutusu Yarı Saydam | AB2TQN 1NTH2 1002Ayarlanabilir Bölme KutusuPolipropilen4 için 61.25 "1.25 "3.38 "€4.71
FLAMBEAU 2003 Ayarlanabilir Bölme Kutusu Yarı Saydam | AB2TQP 1NTH3 2003Ayarlanabilir Bölme KutusuPolipropilen3 için 181.5 "1.5 "4.125 "€5.51
FLAMBEAU 3003 Ayarlanabilir Bölme Kutusu Yarı Saydam | AB2TQQ 1NTH4 3003Ayarlanabilir Bölme KutusuPolipropilen3 için 181.25 "1.25 "5"€6.54
FLAMBEAU 4007 Ayarlanabilir Bölme Kutusu Yarı Saydam | AB2TQR 1NTH5 4007Ayarlanabilir Bölme KutusuPolipropilen6 için 361.75 "1.75 "7.25 "€10.29
FLAMBEAU 5007 Ayarlanabilir Bölme Kutusu Yarı Saydam | AB2TQT 1NTH6 5007Ayarlanabilir Bölme KutusuPolipropilen4 için 482"2"9.125 "€15.58
FLAMBEAU 6004R Ayarlanabilir Bölme Kutusu Yarı Saydam | AB2TQU 1NTH7 6004RAyarlanabilir Bölme KutusuPolipropilen6 için 361.5 "1.5 "9"-
TEKLİF TALEBİ
FLAMBEAU T155 Bölmeli Kutu 5 Bölmeli Yarı Saydam | AC4HYH 30C405 T155Bölme KutusuYarı Saydam Polipropilen53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€5.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLAMBEAU T9101 Bölmeli Kutu 4 - 48 Bölmeli
€24.32 / Adet