Monroe Pmp Ph-0310 | Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı | 4tur4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONROE PMP PH-0310 Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı | AD8MXZ 4LAP4

MONROE PMP PH-0310 Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8MXZ Modeli: PH-0310Çapraz Referans: 4LAP4
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
€9.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Katlanır Çekme Kolu
RenkGümüş
Kesim Yüksekliği1-41 / 64 "
Kesim Genişliği2-11 / 64 "
BitişCilalı
Kavrama Dia.15 / 64 "
donanımDahil Değil
Yük Anma (E / H)Yok hayır
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı2.187 "
Montaj TipiDeliklerden Dişsiz
Projeksiyon5 / 16 "
Vida Boyutu#8
UPC695977893795
Vert. Montaj Deliği Ctr. Ctr.2-1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8302416015
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuRenkBitişKavrama Dia.Yük Anma (E / H)MalzemeDelik Merkezinin Merkeze MontajıProjeksiyonÜcret
MONROE PMP PH-0303 Gömme Katlanır Çekme Kolu Çelik | AD8MXR 4LAN6 PH-03031/4GümüşCilalı Çinko1 / 4 "NÇelik3"3 / 8 "€3.68
MONROE PMP PH-0304 Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı | AD8MXT 4LAN7 PH-0304#8GümüşCilalı3 / 32 "Yok hayır316 Paslanmaz Çelik3"3 / 8 "€14.53
MONROE PMP PH-0305 Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı | AD8MXU 4LAN8 PH-0305#6GümüşCilalı1 / 8 "Yok hayır304 Paslanmaz Çelik1.5 "11 / 32 "€6.80
MONROE PMP PH-0306 Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı | AD8MXV 4LAN9 PH-0306#8GümüşCilalı3 / 16 "Yok hayır304 Paslanmaz Çelik3"3 / 8 "€8.01
MONROE PMP PH-0307 Gömme Katlanır Çekme Kolu Çelik | AD8MXW 4LAP1 PH-0307#10GümüşCilalı Çinko3 / 4 "Yok hayırÇelik3"19 / 64 "€7.70
MONROE PMP PH-0309 Gömme Katlanır Çekme Kolu Çelik | AD8MXY 4LAP3 PH-0309#10Siyahmat3 / 4 "NÇelik3.75 "21 / 32 "€21.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONROE PMP PH-0310 Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı
€9.16 / Adet