Flexitallic Cgi | Spiral Sarımlı Metal Conta 3/4" 304 Paslanmaz Dış Çap 2-5/8" | 38r283 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLEXITALLIC CGI Spiral Yara Metal Conta 3/4 304 SS OD 2-5/8 | AC7MNU 38R283

FLEXITALLIC CGI Spiral Sarmalı Metal Conta 3/4" 304 SS Dış Çap 2-5/8"

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7MNU modeli: CGIÇapraz Referans: 38R283
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
€7.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Sarımlı Metal Conta
RenkSarı Bant, Gri Şerit
Dia İçinde.13 / 16 "
Malzeme304SS ve Esnek Grafit
Metal AlgılanabilirEvet
Dış Çap.2.625 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-320 ila 842 Dereceleri
Kalınlık11 / 64 "
TipANSI sınıfı 300/400/600 lb. flanş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8484100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.MalzemeDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilTipÜcret
FLEXITALLIC CGI Spiral Sargı Metal Conta 1/2" 304 SS OD 1-7/8" | AC7MNF 38R271 CGISarı Bant, Gri Şerit9 / 16 "304SS ve Esnek Grafit1.875 "1 / 2 "-320 ila 842 DereceleriANSI sınıfı 150 lb. flanş€6.83
FLEXITALLIC CGI Spiral Sargı Metal Conta 3/4" 304 SS OD 2-1/4" | AC7MNG 38R272 CGISarı Bant, Gri Şerit13 / 16 "304SS ve Esnek Grafit2.25 "3 / 4 "-320 ila 842 DereceleriANSI sınıfı 150 lb. flanş€7.27
FLEXITALLIC CGI Spiral Sargı Metal Conta 1" 304 SS DışÇap_ 2-5/8" | AC7MNH 38R273 CGISarı Bant, Gri Şerit1-1 / 16 "304SS ve Esnek Grafit2.625 "1"-320 ila 842 DereceleriANSI sınıfı 150 lb. flanş€7.77
FLEXITALLIC CGI Spiral Yara Metal Conta 1-1/4In 304 SS OD 3" | AC7MNJ 38R274 CGISarı Bant, Gri Şerit1.5 "304SS ve Esnek Grafit3"1.25 "-320 ila 842 DereceleriANSI sınıfı 150 lb. flanş€9.28
FLEXITALLIC CGI Spiral Sargı Metal Conta 1-1/2" 304 SS OD 3-3/8" | AC7MNK 38R275 CGISarı Bant, Gri Şerit1.75 "304SS ve Esnek Grafit3.375 "1.5 "-320 ila 842 DereceleriANSI sınıfı 150 lb. flanş€10.19
FLEXITALLIC CGI Spiral Sargı Metal Conta 2" 304 SS DışÇap_ 4-1/8" | AC7MNL 38R276 CGISarı Bant, Gri Şerit2.187 "304SS ve Esnek Grafit4.125 "2"-320 ila 842 DereceleriANSI sınıfı 150 lb. flanş€14.27
FLEXITALLIC CGI Spiral Sargı Metal Conta 2-1/2" 304 SS OD 4-7/8" | AC7MNM 38R277 CGISarı Bant, Gri Şerit2.625 "304SS ve Esnek Grafit4.875 "2.5 "-320 ila 842 DereceleriANSI sınıfı 150 lb. flanş€18.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLEXITALLIC CGI Spiral Sarmalı Metal Conta 3/4" 304 SS Dış Çap 2-5/8"
€7.63 / Adet