Flextech Hh-075 X 25 | Isıtıcı Hortumu 50 Psi 3/4 İnç Mavi | 32wf80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLEXTECH HH-075 X 25 Isıtıcı Hortumu 50 Psi 3/4 İnç Mavi | AG3DJM 32WF80

FLEXTECH HH-075 X 25 Isıtıcı Hortumu 50 Psi 3/4 İnç Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3DJM Modeli: HH-075 X 25Çapraz Referans: 32WF80
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
€157.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isıtıcı Hortumu
RenkMavi
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk25ft.
Malzemesilikon
Dış Çap.1-5 / 32 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 350 Derece F
TipGenel Amaçlı
çalışma Basıncı50 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)30.73
HS kodu8419908500

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukDış Çap.Ücret
FLEXTECH HH-075 X 100 Isıtıcı Hortumu 50 Psi 3/4 İnç Mavi | AG3DJQ 32WF83 HH-075X100100ft.1-3 / 64 "€611.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLEXTECH HH-075 X 25 Isıtıcı Hortumu 50 Psi 3/4 İnç Mavi
€157.15 / Adet