FLEXTECH
filtre
Pnömatik
Güvenlik
Filo ve Araç Bakımı
Flextech hakkında
Flex-Tech, hava, gaz, yağ, kimyasal ve su ile çalışmak için UL listeli ve CSA sertifikalı geniş bir hortum, hortum tertibatı ve boru yelpazesi sunar. Markanın ağır hizmet tipi radyatör hortumları aşırı ısınmayı ve dolayısıyla aracın arızalanmasını önlemek için soğutucuyu bir aracın radyatöründen motoruna yönlendirmek için tasarlanmıştır. Bu Flex-Tech hortumları, ozon, yağ sıçraması, UV ışınlarına karşı mükemmel direnç sağlamak için silikon yapıya sahiptir ve 350 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilir. Hem içte hem de dışta kıvrımlıdırlar, bu da maksimum 81 psi basınç işleme kapasitesiyle tam vakum altında çökmemelerine yardımcı olur. Ayrıca, çeşitli yüksek performanslı silikon ısıtıcı hortumları arasından seçim yapın. 62 psi ve 50 psi on Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Çatı Vantilatörleri
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- selenoidler
- Zımpara Disk Ruloları
- Stroboskoplar
- HVAC Yüklenici Servis Kitleri
- Kapı Tutucular
- Bijon Anahtarları
- PARKER fındık
- SANDPIPER Çift Diyaframlı Pompalar
- TOWNSTEEL Silindirik Ligatür Dirençli Kilitler
- AMERICAN TORCH TIP Kalkanlar
- ANVIL Redüktörlü Dövme Çelik Soketler
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipeller, 1/8 İnç Çap, Düz Uçlar
- GRAINGER Hortum Adaptörleri
- A.R. NORTH AMERICA FırdöndüRDÜ'ler
- VESTIL VPRDO Serisi Dökme Alüminyum Taşıyıcılar
- MANITOWOC Kepçe