Flextech Hh-100 X 25 | Isıtıcı Hortumu 43 Psi 1 İnç Mavi | 32wf77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLEXTECH HH-100 X 25 Isıtıcı Hortumu 43 Psi 1 İnç Mavi | AG3DJJ 32WF77

FLEXTECH HH-100 X 25 Isıtıcı Hortumu 43 Psi 1 İnç Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3DJJ Modeli: HH-100 X 25Çapraz Referans: 32WF77
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
€252.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isıtıcı Hortumu
RenkMavi
Dia İçinde.1"
uzunluk25ft.
Malzemesilikon
Dış Çap.1-13 / 32 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 350 Derece F
TipGenel Amaçlı
çalışma Basıncı43 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.51
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)30.99
HS kodu8419908500

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLEXTECH HH-100 X 25 Isıtıcı Hortumu 43 Psi 1 İnç Mavi
€252.88 / Adet