+ | Çok Aşamalı Güçlendirici Pompa |
Amper | 4.5/2.25 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 9 @ 300 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 11.5-6 GPM @ 219-381 Ft |
Renk | Kırmızı, Sarı, Yeşil |
Mevcut Çizim | 0.6 ila 0.66A AC |
Çap | 1.75 " |
Difüzör Malzemesi | Noryl |
Görev | Sürekli |
Dakika Başına Yanıp Sönme | Sürekli yanık |
100 PSI'da GPM | 11.2 |
120 PSI'da GPM | 9.8 |
140 PSI'da GPM | 8.3 |
160 PSI'da GPM | 6.3 |
180 PSI'da GPM | 3.3 |
40 PSI'da GPM | 14.5 |
60 PSI'da GPM | 13.4 |
80 PSI'da GPM | 12.3 |
Yükseklik | 9" |
Gövde Malzemesi | 304 SS Kabuk, Dökme Demir Emme ve Boşaltma |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
Pervane Malzemesi | Noryl |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş / Çıkış | 3/4 "FNPT |
Giriş / Çıkış NPTF (Giriş) | 3/4 "FNPT |
Lamba Ömrü | 1000 saat. |
Lamba Tipi | Akkor ampul |
uzunluk | 27.25 " |
Lens Tasarımı | silindir |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 300 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | Temiz su |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | Temiz su |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 140 Dereceleri |
Maks. Basınç | 185 psi |
Motor Ortam Sıcaklığı Değerlendirme | 65 Derece C |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj | Yüzey veya duvar |
NEMA/IEC Çerçevesi | NEMA 56J |
Çalışma Sıcaklığı. | -15 Derece ila 40 Derece C |
Faz | 3 |
Fiş veya Konektör Tipi | Doğrudan Tel |
Güç Kaynağı | 24VAC/DC |
PUAN | IP54 |
Mühür Uygulaması | Temiz su |
Conta Malzemesi | Paslanmaz Çelik, Buna N ve Karbon / Seramik |
Mühür türü | Mekanik Tip 21 |
Hizmet faktörü | 1.4 |
Mil Malzemesi | 303 SS Mil, 316 SS Kaplin |
Stajlar | 14 |
Emiş Yüksekliği | 0 Ft. |
Tip | Standart |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Islanan Malzemeler | Noryl, 304 SS, CI, 316 SS, Karbon, Seramik, Buna N, BZ |
genişlik | 6.5 " |