FLIR DM93 Dijital Multimetre, 1000V Maks. Gerilim, 10A Maks. Akım
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital multimetre |
AC Yanıtı | TRMS |
İşitilebilir Süreklilik | Evet |
Otomatik Kapanma | Evet |
Temel DC Doğruluğu | +/-%0.05, 1 Hane |
Pil Tipi | AAA Alkali |
Kapasite Aralığı | 40 nF ila 40 mF |
Veri tutma | Evet |
Veri kaydı | Evet |
ekran | LCD |
Görev Döngüsü | Evet |
Frekans aralığı | 5 Hz - 100 kHz |
arayüzey | Bluetooth |
Maks. Alan sayısı AC Amper | 10A |
Maks. Alan sayısı AC Volt | 1000V |
Maks. Alan sayısı DC Amper | 10A |
Maks. Alan sayısı DC Volt | 1000V |
Maks. Alan sayısı Ohm | 40 megaohm |
En az en çok. Hafıza | Maks/Min/Ort |
Güvenlik Derecelendirmesi | Kedi IV 600V |
Kendisine Has Özellikler | VFD Modu |
Sıcaklık. menzil | -328 ila 2192 Deg. F |
Garanti | Sınırlı Yaşam |
Menşe Ülkesi | Tayvan |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00