Flojet 02100-12c | Pompa Deniz/rv 12 Vdc | 2p366 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOJET 02100-12C Deniz Pompası / rv 12 Vdc | AC2YNJ 2P366

FLOJET 02100-12C Deniz Pompası/rv 12 Vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YNJ Modeli: 02100-12CÇapraz Referans: 2P366
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
€175.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Deniz / Karavan İçme Suyu Temini Pompası
Diyafram MalzemesiSantopren
akış2.3 GPM
Yükseklik3.75 "
Giriş / Çıkış3/8 "FNPT
uzunluk8.125 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma30
Kendinden Astar6 ft.
TipDiyafram, Otomatik
Gerilim12 VDC
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8413702005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Basınç Kapalı (30)
  • Açık (20)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOJET 02100-12C Deniz Pompası/rv 12 Vdc
€175.82 / Adet