FLOJET 02840100G Pompa Su Sistemi 12 Vdc
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Komple Su Sistemi |
gövde Malzemesi | Polipropilen |
emniyet valfi | EPDM |
Diyafram Malzemesi | Santopren |
Sigorta Amperi | 15 |
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma | 40 |
Ayaklarda Prime | 8 |
Kendinden Astar | Evet |
Tip | Dört Bölmeli Diyafram |
Gerilim | 12 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.67 |
Gemi genişliği (cm) | 35.31 |
HS kodu | 8413600090 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00