Igus Mcm-05-02 | Klipsli Rulman Plastik 5mm ID - Pk5 | 2mtl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS MCM-05-02 Klipsli Yatak Plastik 5mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPJ 2MTL1

IGUS MCM-05-02 Klipsli Rulman Plastik 5mm İd - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2TPJ Modeli: MCM-05-02Çapraz Referans: 2MTL1
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
€12.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klip Rulman
Flanş kalınlığı0.6 mm
Dia İçinde.5mm
İç Yükseklik1.45mm
Büyük Flanş Çapı8 mm
MalzemeM250 Termoplastik
Maks. Alan sayısı Konut Çapı6.42 mm
Maks. Basınç2610 PSI
Maks. Alan sayısı Mil Çapı5 mm
Min. Konut Çapı6.2 mm
Min. Mil Çapı4.98 mm
Dış Çap.6.2mm
Dış Yükseklik3.2mm
Küçük Flanş Çapı6.8 mm
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.İç YükseklikDış Çap.Dış Yükseklikpaket adetÜcret
IGUS MCM-03-02 Klips Yatağı Plastik 3 Kimliği - 5'li Paket | AC2TPC 2MTK4 MCM-03-023mm1.45mm4.2mm3.2mm5€14.12
IGUS MCM-04-02 Klipsli Yatak Plastik 4mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPF 2MTK7 MCM-04-024mm1.45mm5.2mm3.2mm5€14.54
IGUS MCM-06-02 Klipsli Yatak Plastik 6mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPK 2MTL2 MCM-06-026mm1.45mm7.2mm3.2mm5€11.18
IGUS MCM-06-03 Klipsli Yatak Plastik 6mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPN 2MTL5 MCM-06-036mm2.87mm7.2mm4.2mm5€12.50
IGUS MCM-08-02 Klips Rulman Plastik 8mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPP 2MTL6 MCM-08-028mm1.45mm9.6mm3.6mm5€12.15
IGUS MCM-08-03 Klipsli Rulman Plastik 8mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPT 2MTL9 MCM-08-038mm2.87mm9.6mm4.6mm5€13.47
IGUS MCM-09-02 Klipsli Yatak Plastik 9mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPU 2MTN1 MCM-09-029mm1.45mm10.6mm3.6mm5€15.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS MCM-05-02 Klipsli Rulman Plastik 5mm İd - 5'li Paket
€12.84 / paket