<span Class='notranslate'>Flomec </span> Lm51dn | Electronic Flowmeter, Oval Gear, 0.25 To 8 Gpm Flow Range, 1/2 Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOMEC LM51DN Electronic Flowmeter, Oval Gear, 0.25 To 8 gpm Flow Range, 1/2 FNPT | CG6EBG G2S05N09GMA/36WJ95

FLOMEC LM51DN Electronic Flowmeter, Oval Gear, 0.25 To 8 gpm Flow Range, 1/2 FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6EBG Model: LM51DNCross Ref: G2S05N09GMA/36WJ95

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€598.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Debimetre
doğruluk+ / -% 0.5
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüFNPT
Ekran TipLCD
Görüntüleme Adetlerigal., Liter, pt, qt
Akış MalzemesiSıvı yağ
Akış Aralığı1 - 30 lpm
Akış Aralığı @ GPH15 için 480
Akış Aralıkları (GPM)0.25 için 8
Akışkan Sıcaklığı Aralık23 ila 131 Derece F
Boru Boyutu İçin1 / 2 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk3"
Maks. Basınç1500 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite4600 TL
O Ring MalzemesiBuna N
Sensör TipiManyetik anahtar
TipOval Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • G2S05N09GMA için Yedek Parça Numarası

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOMEC LM51DN Electronic Flowmeter, Oval Gear, 0.25 To 8 gpm Flow Range, 1/2 FNPT
€598.89 / Adet