FLOMEC OM015S513-822R5G Elektronik Akış Ölçer, Oval Dişli, 0.26 ila 10.6 gpm Akış Aralığı, 1/2 FNPT
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Debimetre |
doğruluk | + / -% 0.5 |
Bağlantı boyutu | 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | FNPT |
Ekran Tip | LCD |
Görüntüleme Adetleri | gal. |
Akış Malzemesi | Yağlayıcılar, Yağ, Yoğun Sıvılar, Su, Su Bazlı |
Akış Aralığı | 1 - 40 lpm |
Akış Aralığı @ GPH | 15.6 için 636 |
Akış Aralıkları (GPM) | 0.26 için 10.6 |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | -22 ila 176 derece F |
Boru Boyutu İçin | 1 / 2 " |
Frekans aralığı | 2.8 - 112 Hz |
Yükseklik | 5 4 / 5 " |
Gövde Malzemesi | 316 SS |
uzunluk | 4 3 / 10 " |
Maks. Basınç | 990 PSI |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 1000 CPS |
O Ring Malzemesi | PTFE Kaplanmış FKM |
Çıkış Tipi | 4 ila 20 mA Ölçekli Darbe |
güç Gereksinimi | 8 - 24V DC |
Sensör Tipi | Oval Dişli |
Tip | Oval Dişli |
genişlik | 4 3 / 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.16 |
Menşe Ülkesi | AU |
PLATFORM | Model | Çıkış Tipi | Bağlantı boyutu | Akış Aralığı | güç Gereksinimi | Rotor Malzemesi | genişlik | Yükseklik | Gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM015S003-822R5G | 4-20 ma, Ölçekli darbe | 1 / 2 " | 1 - 40 lpm | 8V DC 24V | PPS | 4 3 / 10 " | 5 4 / 5 " | 316 SS | €3,645.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
OM025S003-822R5G | 4-20 ma, Ölçekli darbe | 1" | 2.6-40 galon / dk | 8V DC 24V | PPS | 4 7 / 10 " | 6.5 " | 316 SS | €4,475.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
OM050S003-842R5G | 4 ila 20 mA Ölçekli Darbe | 2" | 30 - 500 lpm | 8 - 24V DC | PPS | 7 1 / 10 " | 8 3 / 5 " | 316 SS | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OM025A001-822R5G | 4 ila 20 mA Ölçekli Darbe | 1" | 10 - 150 lpm | 8 - 24V DC | PPS | 4 7 / 10 " | 6 3 / 5 " | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OM040A001-822R5G | 4 ila 20 mA Ölçekli Darbe | 1.5 " | 15 - 250 lpm | 8 - 24V DC | PPS | 6 3 / 10 " | 7 9 / 10 " | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OM050A001-842R5G | 4 ila 20 mA Ölçekli Darbe | 2" | 30 - 500 lpm | 8 - 24V DC | PPS | 7 1 / 10 " | 8 3 / 5 " | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OM025A513-822R5G | 4 ila 20 mA Ölçekli Darbe | 1" | 10 - 150 lpm | 8 - 24V DC | Paslanmaz çelik | 4 7 / 10 " | 6 3 / 5 " | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00