Flowline Au13-1120 | Ultrasonik Seviye Şalteri Yana Monte Polipropilen | 12u465 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOWLINE AU13-1120 Ultrasonik Seviye Şalteri Yandan Monteli Polipropilen | AA4MFY 12U465

FLOWLINE AU13-1120 Ultrasonik Seviye Şalteri Yana Monte Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MFY Modeli: AU13-1120Çapraz Referans: 12U465
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
€815.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ultrasonik Seviye Şalteri
doğrulukSuda +/- 1mm
İletişim değerlendirmesi250 VAC @ 16 A
İletişim TürüSPDT Röle
Yükseklik4.3
Giriş Gerilimi120 / 240 VAC
uzunluk8.0
MalzemePolipropilen
Maks. Basınç150 psi @ 25 Derece C
Montaj3 / 4 "NPT
OryantasyonYandan Monteli
ÇıktıRöle
TekrarlanabilirlikSuda +/- 0.5mm
Sıcaklık. menzilF: -40 Derece ile 176 Derece C: -40 Derece ile 80 Derece
TipKontrolörlü Nokta Seviye Sensörü
genişlik2.8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu9026102080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sensör Değerlendirmesi (Genel Amaçlı)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOWLINE AU13-1120 Ultrasonik Seviye Şalteri Yana Monte Polipropilen
€815.18 / Adet