APPROVED VENDOR 4TJJ2 Çapraz 3/4 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çapraz |
gövde Malzemesi | Galvanizli Dövme Çelik |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 3000 psi @ 72 Derece F |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.13 |
Gemi genişliği (cm) | 8.13 |
HS kodu | 7307929000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4TJH8 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1 / 4 " | - | €27.86 | |
4TJH9 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 3 / 8 " | - | €8.53 | |
4TJJ3 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1" | - | €86.94 | |
4TJJ4 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1.25 " | - | €112.67 | |
4TJJ5 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1.5 " | - | €126.29 | |
4TJJ6 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 2" | - | €194.09 | |
5P985 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 2 " | 150 psi | €9.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00