Flowserve 21-075-98 | Salmastra Pompası Mili 3/4 In | 1r308 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOWSERVE 21-075-98 Contalı Pompa Mili 3/4 In | AB3AGY 1R308

FLOWSERVE 21-075-98 Conta Pompa Mili 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3AGY Modeli: 21-075-98Çapraz Referans: 1R308
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
€29.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Pompa Mil Contası
Materyal İçerik KoduBCFJF
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Nominal Çalışma Uzunluğu (In.)0.718
Değiştirme için5P389
Mühür türü21
Koltuk Çapı1.375 "
Koltuk Kalınlığı0.406 "
Şaft boyutu3/4 inç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8484200000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeMühür türüÜcret
FLOWSERVE 16-075-10 Conta Pompası Mili 3/4 In | AB3AGM 1R245 16-075-10Birleştirilmiş Döner Yedek Pompa Şaft Contası400 F-25 Derece F16€42.50
FLOWSERVE 16-075-04 Conta Pompası Mili 3/4 In | AB3AGP 1R299 16-075-04Birleştirilmiş Döner Yedek Pompa Şaft Contası225 F-40 Derece F16€19.74
FLOWSERVE 21-075-99 Conta Pompası Mili 3/4 In | AB3AGZ 1R309 21-075-99Yedek Pompa Mil Contası400 F-25 Derece F21€55.56
FLOWSERVE 16-075-03 Conta Pompası Mili 3/4 In | AB3AHC 1R313 16-075-03Birleştirilmiş Döner Yedek Pompa Şaft Contası225 F-40 Derece F16€12.18
FLOWSERVE 16-075-07 Conta Pompası Mili 3/4 In | AB3AHH 1R319 16-075-07Birleştirilmiş Döner Yedek Pompa Şaft Contası225 F-40 Derece F16€13.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOWSERVE 21-075-98 Conta Pompa Mili 3/4 In
€29.45 / Adet