Foamglas 568825 | Montaj Yalıtımı 90 Dirsek 7/8 İnç İç Çap | 19ng74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOAMGLAS 568825 Fiting İzolasyonu 90 Dirsek 7/8 İnç İç Çap | AF6HWL 19NG74

FOAMGLAS 568825 Montaj İzolasyonu 90 Dirsek 7/8 İnç İç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6HWL Model: 568825Çapraz Referans: 19NG74
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
€24.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bağlantı İzolasyonu
Yaklaşık. "R" Değeri5.2
RenkSiyah
Montaj Tipi için90 Derece Dirsek
Demir Boru Boyutu için1 / 2 "
Tüp Kimliği için3 / 4 "
Tüp OD için7 / 8 "
Kullanım İçinboru Ek Parçaları
Yalıtım Nominal Kimliği7 / 8 "
MalzemeKapalı Hücre Camı
Sıcaklık. menzil-450 Derece ila 900 Derece F
Duvar Kalınlığı1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu6903900050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım Nominal KimliğiDuvar KalınlığıÜcret
FOAMGLAS 568937 Fiting İzolasyonu 90 Dirsek 7/8 İnç İç Çap | AF6HVZ 19NG63 5689377 / 8 "1"€15.84
FOAMGLAS 568272 Fitting İzolasyonu 90 Dirsek 2 İnç İç Çap | AF6HWD 19NG67 5682722"1"€26.16
FOAMGLAS 568940 Fiting İzolasyonu 90 Dirsek 2 İnç İç Çap | AF6HWQ 19NG78 5689402"1.5 "€38.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOAMGLAS 568825 Montaj İzolasyonu 90 Dirsek 7/8 İnç İç Çap
€24.28 / Adet