Foamglas 568946 | Yalıtım Dirseğinin Takılması 1-3/8 İnç İç Çap | 19ng87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOAMGLAS 568946 Fitting Insulation Elbow 1-3/8 Inch Inner Diameter | AF6HXA 19NG87

FOAMGLAS 568946 Rakor Yalıtım Dirseği 1-3/8 İnç İç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6HXA Model: 568946Çapraz Referans: 19NG87
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
€44.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bağlantı İzolasyonu
Yaklaşık. "R" Değeri6.9
RenkSiyah
Montaj Tipi için90 Derece Dirsek
Demir Boru Boyutu için1"
Tüp Kimliği için1-1 / 4 "
Tüp OD için1-3 / 8 "
Kullanım İçinboru Ek Parçaları
Yalıtım Nominal Kimliği1.375 "
MalzemeKapalı Hücre Camı
Sıcaklık. menzil-450 Derece ila 900 Derece F
Duvar Kalınlığı2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu6903900050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım Nominal KimliğiDuvar KalınlığıÜcret
FOAMGLAS 568939 Rakor İzolasyon Dirseği 1-1/8 inç İç Çap | AF6HWA 19NG64 5689391.125 "1"€21.03
FOAMGLAS 569410 Montaj İzolasyon Dirseği 4-1/2 İnç İç Çap | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"€66.12
FOAMGLAS 568826 Montaj İzolasyon Dirseği 1-1/8 İnç İç Çap | AF6HWM 19NG75 5688261.125 "1.5 "€24.70
FOAMGLAS 568273 Montaj İzolasyon Dirseği 1-3/8 İnç İç Çap | AF6HWN 19NG76 5682731.375 "1.5 "€30.59
FOAMGLAS 568939 Rakor İzolasyon Dirseği 1-5/8 inç İç Çap | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "€27.54
FOAMGLAS 568941 Rakor Yalıtım Dirseği 2-3/8 İnç İç Çap | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "€49.25
FOAMGLAS 568942 Montaj İzolasyon Dirseği 4-1/2 İnç İç Çap | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "€76.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOAMGLAS 568946 Rakor Yalıtım Dirseği 1-3/8 İnç İç Çap
€44.06 / Adet