FOLDING GUARD HS7 312R CYL Kapı Bölme 3ft W
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Bölme Menteşeli Kapı |
İnşaat | 10 Ayar Dokuma Tel Çerçeveli |
Kapı Yüksekliği | 12ft. |
Kapı Tipi | salıncak |
Kapı Genişliği | 3ft. |
Bitiş | Gri |
ölçü | 10 saat |
Malzeme | Dokuma Tel |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapı Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|
HS7 412R SIL | 4ft. | €1,742.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00