Foreverbolt Fb3flwash12sods2p25 | 36rl40 | Düz Yıkayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 Washer, 1/2 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CTB 36RL40

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 Pul, 1/2 İnç Cıvata, 316 Paslanmaz Çelik, 1-1/16 İnç Dış Çap, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CTB Modeli: FB3FLWASH12SODS2P25Çapraz Referans: 36RL40
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
€55.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişNL-19 (SM)
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 2 "
sınıf316
Dia İçinde.17 / 32 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.1 1 / 16 "
Paket Ağırlığı0.47
Rockwell SertliğiB80
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.098 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.023 "
Yıkayıcı TipiDüz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 Pul, 1/2 İnç Cıvata, 316 Paslanmaz Çelik, 1-1/16 İnç Dış Çap, 25Pk
€55.43 / paket