<span Class='notranslate'>Foreverbolt </span> Fb3flwash34sod2 | 36rl16 | Flat Washer | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SOD2 Flat Washer, 3/4 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia. | AH7CRA 36RL16

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SOD2 Flat Washer, 3/4 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CRA Model: FB3FLWASH34SOD2Çapraz Referans: 36RL16
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
€9.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişNL-19 (SM)
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 4 "
sınıf316
Dia İçinde.13 / 16 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.1.5 "
Paket Ağırlığı0.05
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.108 ila 0.16 "
Kalınlık Toleransı0.108 ila 0.160 "
Yıkayıcı TipiDüz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SOD2 Flat Washer, 3/4 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia.
€9.06 / Adet