Foreverbolt Fbfewasht14112 | 36rk63 | Çamurluk Yıkayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia. | AH7CNU 36RK63

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CNU Modeli: FBFEWASHT14112Çapraz Referans: 36RK63
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
€4.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişNL-19 (SM)
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
sınıf18-8
Dia İçinde.9 / 32 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.1.5 "
Paket Ağırlığı0.06
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık1 / 8 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.015 "
Yıkayıcı TipiBüyük OD Düz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia.
€4.73 / Adet