Foreverbolt Fbfheads142034p100 | 36rj66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBFHEADS142034P100 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 1/4-20 X 3/4 Inch Size, 100Pk | AH7CJP 36RJ66

FOREVERBOLT FBFHEADS142034P100 Soket Başlı Vida, Düz, 18-8 Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 3/4 İnç Boyut, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CJP Modeli: FBFHEADS142034P100Çapraz Referans: 36RJ66
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
€70.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Baş Dia.0.531 "
Baş yüksekliği0.161 "
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 4 "
Min. Gerilme direnci80,000 psi
Rockwell SertliğiB80 ila C32
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
Konu Dia.1 / 4 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu0.589 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBFHEADS142034P100 Soket Başlı Vida, Düz, 18-8 Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 3/4 İnç Boyut, 100Pk
€70.47 / paket