Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBFHEADS516181P25 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 5/16-18 X 1 Inch Size, 25Pk | AH7CJV 36RJ71

FOREVERBOLT FBFHEADS516181P25 Soket Başlı Vida, Düz, 18-8 Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1 İnç Boyut, 25 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CJV Modeli: FBFHEADS516181P25Çapraz Referans: 36RJ71
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
€28.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Baş Dia.0.656 "
Baş yüksekliği0.198 "
kafa TipiDüz
uzunluk1"
Min. Gerilme direnci80,000 psi
Rockwell SertliğiB70 ila B95
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu0.802 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBFHEADS516181P25 Soket Başlı Vida, Düz, 18-8 Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1 İnç Boyut, 25 Adet
€28.64 / paket