Proto Jc901b Ofset Kafalı Yapı Anahtarı | 19c645 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JC901B Ofset Kafalı Yapı Anahtarı, Siyah Oksit Kaplama, 12 İnç Uzunluk | AA8MBM 19C645

PROTO JC901B Ofset Başlı Yapısal Anahtar, Siyah Oksit Kaplama, 12 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MBM Modeli: JC901BÇapraz Referans: 19C645
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
€39.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ofset Başlı Yapısal Anahtar
İnşaatAlaşımlı Çelik
BitişSiyah oksid
Handlekonik
Kolu tipikonik
Kafa boyutu9 / 16 "
Baş Kalınlığı7 / 16 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı0
Dengelemek3 / 4 "
Uzunluk12 "
beden9 / 16 "
UPC662679980313

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Servis, otomotiv, endüstriyel makine ve bakım uygulamalarında perçin deliklerini ve cıvatalarını hizalamak için uygun ofset açık uçlu anahtar
  • Sertleştirilmiş ve sivriltilmiş ofset sap, maksimum açıklık ve tıkanıklıklar ve eklemler için daha fazla kaldıraç sağlar; hassas delikli açıklıklar doğru oturmayı sağlar
  • Dayanıklılık için alaşımlı çelik yapı ve aşınma direnci ve uzun süreli dayanıklılık için siyah oksit kaplama
  • Federal Spec GGG-W-636E standartlarına uygun olarak çalışır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş KalınlığıDengelemekUzunlukbedenÜcret
PROTO JC903 Ofset Başlı Yapısal Anahtar 11/16 In | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "€42.14
PROTO JC911 Ofset Başlı Yapısal Anahtar 1-13 / 16 In | AA8MBG 19C640 JC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13 / 16 "€241.21
PROTO JC903A Ofset Başlı Yapısal Anahtar 5/8 In | AA8MBK 19C643 Jc903a7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "€40.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JC901B Ofset Başlı Yapısal Anahtar, Siyah Oksit Kaplama, 12 İnç Uzunluk
€39.61 / Adet