Foreverbolt Fbflwash10sodp100 | 36rk73 | Düz Yıkayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBFLWASH10SODP100 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPE 36RK73

FOREVERBOLT FBFLWASH10SODP100 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CPE Modeli: FBFLWASH10SODP100Çapraz Referans: 36RK73
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
€69.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişNL-19 (SM)
Cıvata Boyutlarına Uygun#10
sınıf18-8
Dia İçinde.13 / 64 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.7 / 16 "
Paket Ağırlığı0.08
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.032 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
Yıkayıcı TipiDüz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBFLWASH10SODP100 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 100Pk
€69.81 / paket