Foreverbolt Fbflwash78sod3p25 | 36rk98 | Düz Yıkayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 Flat Washer, 7/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CQG 36RK98

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 Flat Washer, 7/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CQG Modeli: FBFLWASH78SOD3P25Çapraz Referans: 36RK98
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
€57.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişNL-19 (SM)
Cıvata Boyutlarına Uygun7 / 8 "
sınıf18-8
Dia İçinde.15 / 16 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.2"
Paket Ağırlığı1.7
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.11 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
Yıkayıcı TipiDüz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 Flat Washer, 7/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 25Pk
€57.86 / paket