Foreverbolt Fbflwms14p50 | 36rl33 | Mil Spec Yıkayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 Pul, 1/4 İnç Cıvata, 18-8 Paslanmaz Çelik, 5/8 İnç Dış Çap, 50Pk | AH7CRU 36RL33

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 Pul, 1/4 İnç Cıvata, 18-8 Paslanmaz Çelik, 5/8 İnç Dış Çap, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CRU Modeli: FBFLWMS14P50Çapraz Referans: 36RL33
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
€32.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Spec Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişNL-19 (SM)
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
sınıf18-8
Dia İçinde.9 / 32 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.5 / 8 "
Paket Ağırlığı0.2
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.051 ila 0.08 "
Kalınlık Toleransı0.051 ila 0.080 "
Yıkayıcı TipiAskeri Şartname Düz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 Pul, 1/4 İnç Cıvata, 18-8 Paslanmaz Çelik, 5/8 İnç Dış Çap, 50Pk
€32.55 / paket