Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBFTBHSCAPS103238P100 Soket Başlı Kapak Vidası, Düğme, 18-8 Paslanmaz Çelik, #10-32 X 3/8 İnç Boyut, 100Pk | AH7CHZ 36RJ52

FOREVERBOLT FBFTBHSCAPS103238P100 Soket Başlı Kapak Vidası, Düğme, 18-8 Paslanmaz Çelik, #10-32 X 3/8 İnç Boyut, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CHZ Modeli: FBFTBHSCAPS103238P100Çapraz Referans: 36RJ52
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
€51.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 10-32
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Baş Dia.5 / 16 "
Baş yüksekliği1 / 16 "
kafa Tipidüğme
uzunluk3 / 8 "
Min. Gerilme direnci100,000 psi
Rockwell SertliğiB80 ila C32
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil250 Derece F
Konu Dia.#10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBFTBHSCAPS103238P100 Soket Başlı Kapak Vidası, Düğme, 18-8 Paslanmaz Çelik, #10-32 X 3/8 İnç Boyut, 100Pk
€51.10 / paket