Foreverbolt Fbhexb38164p10 | 36rh08 | Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBHEXB38164P10 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 3/8-16 X 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Sınıfsız, 10Pk | AH7CBU 36RH08

FOREVERBOLT FBHEXB38164P10 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 3/8-16 X 4 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CBU Modeli: FBHEXB38164P10Çapraz Referans: 36RH08
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
€44.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
uzunluk4"
Min. Diş Uzunluğu1"
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBHEXB38164P10 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 3/8-16 X 4 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 10Pk
€44.17 / paket