Foreverbolt Fbln832p50 | Kilit Somunu, 0.3438 İnç Flanş Çapı, #8-32 Diş Boyutu, 18-8 Sınıf, 50pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBLN832P50 Kilit Somunu, 0.3438 İnç Flanş Çapı, #8-32 Diş Boyutu, 18-8 Sınıf, 50PK | CG8VPW 53ME50

FOREVERBOLT FBLN832P50 Kilit Somunu, 0.3438 İnç Flanş Çapı, #8-32 Diş Boyutu, 18-8 Kalite, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8VPW Modeli: FBLN832P50Çapraz Referans: 53ME50

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€45.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 8-32
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Yükseklik15 / 64 "
Maks. Sıcaklık.248 Derece C, 480 Derece F
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
StandartASME B18.16.6
stilNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC (Kaba)
Dairelerde genişlik11 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Menşe ÜlkesiTayvan

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBLN832P50 Kilit Somunu, 0.3438 İnç Flanş Çapı, #8-32 Diş Boyutu, 18-8 Kalite, 50PK
€45.71 / paket