Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61012P50 Soket Başlı Kapak Vidası, Düğme, 18 x 8 Paslanmaz Çelik, M6 x 1.00, 12mm İnç Boyut, 50Pk | AH7CJH 36RJ60

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61012P50 Soket Başlı Vida, Düğme, 18 x 8 Paslanmaz Çelik, M6 x 1.00, 12mm İnç Ebat, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CJH Modeli: FBMBHSCAPS61012P50Çapraz Referans: 36RJ60
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
€28.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Baş Dia.10.5mm
Baş yüksekliği3.3mm
kafa Tipidüğme
uzunluk12 "
Min. Gerilme direnci101,500 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu12mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)5.84
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61012P50 Soket Başlı Vida, Düğme, 18 x 8 Paslanmaz Çelik, M6 x 1.00, 12mm İnç Ebat, 50Pk
€28.36 / paket